咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号
137160
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137160 2,5X0,35
137160 2,6X0,35
137160 3,5X0,35
137160 3X0,35
137160 4,5X0,5
137160 4X0,5
137160 4X0,35
137160 5X0,5
137160 6,5X0,75
137160 6X0,5
137160 6X0,75
137160 7X0,5
137160 8X0,75
137160 8X1
137160 9X1
137160 10X0,75
137160 10X1
137160 10X1,25
137160 11X1
137160 12X0,5
137160 12X0,75
137160 12X1
137160 12X1,5
137160 12X1,25
137160 13X1
137160 14X1,5
137160 16X1,5
137160 18X1
137160 18X1,5
137160 20X1,5
137160 20X2
137160 22X1,5
137160 24X1,5
137160 24X2
137160 26X1,5
137160 30X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.15mm
50mm
3
1.8mm
DIN 374
6.25mm
2.5mm
MF
M3×0.35
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.25mm
50mm
3
1.8mm
DIN 374
6.5mm
2.6mm
MF
M2.6×0.35
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
2.65mm
56mm
3
2.2mm
DIN 374
7.5mm
3.5mm
MF
M3.5×0.25
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
2.65mm
56mm
3
2.2mm
DIN 374
7mm
3mm
MF
M3×0.35
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
4mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
11.25mm
4.5mm
MF
M4.5×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
3.5mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
10mm
4mm
MF
M4×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
3.65mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
10mm
4mm
MF
M4×0.35
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.62degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
12.5mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
15degrees
5.8mm
80mm
3
4.3mm
5.5mm
DIN 374
16.25mm
6.5mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.56degrees
5.5mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
15mm
6mm
MF
M6×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
10.56degrees
5.2mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
15mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
7.2mm
80mm
3
4.3mm
5.5mm
DIN 374
17.5mm
7mm
MF
M7×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
7.2mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
20mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
20mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
8mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
22.5mm
9mm
MF
M9×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
25mm
10mm
MF
M10×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
25mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
25mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
10mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
27.5mm
11mm
MF
M11×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
11.25mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
11.25mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
11.61degrees
11mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
10.8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
30mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
12mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
32.5mm
13mm
MF
M13×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
12.5mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
35mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
9.64degrees
14.5mm
100mm
3
9mm
12mm
DIN 374
40mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
17mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
45mm
18mm
MF
M18×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
16.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
45mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
18.5mm
125mm
4
12mm
16mm
DIN 374
50mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
11.3degrees
18mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 374
50mm
20mm
MF
M20×2
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
20.5mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
55mm
22mm
MF
M22×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
22.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
60mm
24mm
MF
M24×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
11.3degrees
22mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
60mm
24mm
MF
M24×2
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
24.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
65mm
26mm
MF
M26×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
9.64degrees
28.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
75mm
30mm
MF
M30×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
683.56
683.56
847.10
698.96
834.08
705.50
796.45
705.50
803.85
716.98
716.98
912.52
794.39
843.92
928.87
863.45
1082.73
1082.73
1180.84
1148.14
1148.14
1157.83
1223.26
1157.83
1399.96
1409.81
1622.42
1864.39
1734.17
2077.19
2117.98
2502.22
2807.50
2853.91
3158.40
4908.97

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号:137160 9X1

技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。

  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。

  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。

  • 专用槽型保障理想的排屑效果。


技术参数
螺纹标准
DIN 13
螺纹升角
40degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
螺纹断面角
60degrees
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
涂层
AlTiX
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对盲孔
锥度导程部分的形状
C
内冷式
切削方向
右向
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
11.61degrees
底孔直径
8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
7mm
标准
DIN 374
螺纹深度
22.5mm
螺纹直径
9mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M9×1
螺距
1mm
应用
通用
适用
铝,塑料
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
铜锌合金
适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加