咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号
132905
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
MF
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132905 2,5X0,35
132905 2,6X0,35
132905 3,5X0,35
132905 3X0,35
132905 4,5X0,5
132905 4X0,5
132905 4X0,35
132905 5X0,5
132905 6,5X0,75
132905 6X0,5
132905 6X0,75
132905 7X0,5
132905 8X0,75
132905 8X1
132905 9X1
132905 10X0,75
132905 10X1
132905 10X1,25
132905 11X1
132905 12X0,5
132905 12X0,75
132905 12X1
132905 12X1,5
132905 12X1,25
132905 13X1
132905 14X1,5
132905 16X1,5
132905 18X1
132905 18X1,5
132905 20X1,5
132905 20X2
132905 22X1,5
132905 24X1,5
132905 24X2
132905 26X1,5
132905 30X1,5
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.15mm
50mm
3
1.8mm
DIN 374
7.5mm
2.5mm
MF
M2.5×0.35
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.25mm
50mm
3
1.8mm
DIN 374
7.8mm
2.6mm
MF
M2.6×0.35
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.65mm
56mm
3
2.2mm
DIN 374
9mm
3mm
MF
M3×0.35
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.65mm
56mm
3
2.2mm
DIN 374
9mm
3mm
MF
M3×0.35
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
4mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
13.5mm
4.5mm
MF
M4.5×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
3.5mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
12mm
4mm
MF
M4×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
3.65mm
63mm
3
2.1mm
2.8mm
DIN 374
12mm
4mm
MF
M4×0.35
0.35mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
4.5mm
70mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 374
15mm
5mm
MF
M5×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5.8mm
80mm
3
4.3mm
5.5mm
DIN 374
19.25mm
6.5mm
MF
M6.5×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
5.5mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
18mm
6mm
MF
M6×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
5.2mm
80mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 374
18mm
6mm
MF
M6×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
6.5mm
80mm
3
4.3mm
5.5mm
DIN 374
21mm
7mm
MF
M7×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
7.2mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
24mm
8mm
MF
M8×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
7mm
90mm
3
4.9mm
6mm
DIN 374
24mm
8mm
MF
M8×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
8mm
90mm
3
5.5mm
6mm
DIN 374
27mm
9mm
MF
M9×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
9.25mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
30mm
10mm
MF
M10×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
9mm
90mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
30mm
10mm
MF
M10×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.9degrees
8.8mm
100mm
3
5.5mm
7mm
DIN 374
30mm
10mm
MF
M10×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.9degrees
10mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 374
33mm
11mm
MF
M11×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
11.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
M12×0.5
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
11.25mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
M12×0.75
0.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8.66degrees
11mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
M12×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
10.5mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
M12×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.9degrees
10.8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 374
36mm
12mm
MF
M12×1.25
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
7.93degrees
12mm
100mm
3
9mm
11mm
DIN 374
39mm
13mm
MF
M13×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
12.5mm
100mm
4
9mm
11mm
DIN 374
42mm
14mm
MF
M14×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
14.5mm
100mm
4
9mm
12mm
DIN 374
48mm
16mm
MF
M16×1,5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
16.5mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
54mm
18mm
MF
M18×1
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
17mm
110mm
4
11mm
14mm
DIN 374
54mm
18mm
MF
M18×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
18.5mm
125mm
4
12mm
16mm
DIN 374
60mm
20mm
MF
M20×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.8degrees
18mm
140mm
4
12mm
16mm
DIN 374
60mm
20mm
MF
M20×2
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
20.5mm
125mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
66mm
22mm
MF
M22×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
22.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
72mm
24mm
MF
M24×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.8degrees
22mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
72mm
24mm
MF
M24×2
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
24.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 374
78mm
26mm
MF
M26×1.5
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
4
7.93degrees
28.5mm
150mm
4
18mm
22mm
DIN 374
90mm
30mm
MF
M30×1.5
1.5mm
销售价 数量
 
646.07
646.07
834.08
669.26
834.08
678.24
719.60
678.24
748.55
699.13
690.84
834.08
748.06
906.01
912.52
847.10
915.84
815.71
1066.35
1004.14
1004.14
940.87
1157.83
994.29
1383.61
1452.22
1668.14
1897.10
1880.75
2009.98
2150.68
2674.03
3303.58
3303.58
3141.88
4670.23

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:GARANT Master Tap 机用丝锥 HSS-E-PM
商品编号:132905 9X1

技术说明

GARANT Master Tap 通用丝锥,设计用于各种材料,工艺可靠性高。

  • HSS-E-PM 切削材料,保证最高耐磨性。

  • 全新高性能涂层降低摩擦系数。

  • 专用槽型保障理想的排屑效果。


技术参数
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
内冷式
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
B
螺纹标准
DIN 13
涂层
AlTiX
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
3
切割角
8.66degrees
底孔直径
8mm
总长度 L
90mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
5.5mm
柄直径 Ds
6mm
标准
DIN 374
螺纹深度
27mm
螺纹直径
9mm
螺纹种类
MF
螺纹规格
M9×1
螺距
1mm
应用
铜锌合金
适用
铝金属(短切屑)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最大
适用
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
铝,塑料
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加