咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
硬质合金机用丝锥
商品编号
131140
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131140 M3
131140 M4
131140 M5
131140 M6
131140 M8
131140 M10
131140 M12
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HM
3
8degrees
2.5mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
9mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HM
3
8degrees
3.3mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
12mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HM
3
8degrees
4.2mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
15mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
18mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
24mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
30mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HM
4
8degrees
10.2mm
110mm
4
7mm
9mm
DIN 376
36mm
12mm
M
M12
1.75mm
销售价 数量
 
1592.35
1603.80
1824.44
2121.81
3229.98
4261.43
4314.04

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:硬质合金机用丝锥
商品编号:131140 M4
优点

格外牢固,理想的自导向功能。
技术说明

可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
技术说明
整体硬质合金。
技术参数
螺纹标准
DIN 13
涂层
没有涂层
切削方向
右向
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
锥度导程部分的形状
C
螺纹断面角
60degrees
刀柄
圆柱形刀柄,带 h6
内冷式
适用的钻孔类型
最大 3×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HM
切刃数 Z
3
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
12mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铝,塑料
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
有条件适用
湿,最大
适用
铝金属(短切屑)
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
适用
铜锌合金
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加