咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金数控钻头,圆柱刀柄 155° DIN 6535 HA
商品编号
121130
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
121130 4
121130 5
121130 6
121130 8
121130 10
121130 12
121130 16
121130 20
公称直径 DC
刀柄
刀柄公差
总长度 L
排屑槽长度 Lc
柄直径 Ds
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
钻孔深度
4mm
DIN 6535 HA HB HE,带 h6
h6
55mm
6mm
4mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
0.24mm - 0.4mm
5mm
DIN 6535 HA HB HE,带 h6
h6
62mm
7mm
6mm
0.12mm/rev
0.12mm/rev
0.3mm - 0.5mm
6mm
DIN 6535 HA HB HE,带 h6
h6
66mm
9mm
6mm
0.15mm/rev
0.15mm/rev
0.36mm - 0.6mm
8mm
DIN 6535 HA HB HE,带 h6
h6
79mm
11mm
8mm
0.18mm/rev
0.18mm/rev
0.48mm - 0.8mm
10mm
DIN 6535 HA HB HE,带 h6
h6
89mm
14mm
10mm
0.2mm/rev
0.2mm/rev
0.6mm - 1mm
12mm
DIN 6535 HA HB HE,带 h6
h6
102mm
17mm
12mm
0.22mm/rev
0.22mm/rev
0.72mm - 1.2mm
16mm
DIN 6535 HA HB HE,带 h6
h6
115mm
23mm
16mm
0.25mm/rev
0.25mm/rev
0.96mm - 1.6mm
20mm
DIN 6535 HA HB HE,带 h6
h6
131mm
28mm
20mm
0.3mm/rev
0.3mm/rev
1.2mm - 2mm
销售价 数量
 
830.61
940.42
939.18
1168.30
1679.13
2181.45
4220.59
7978.14
  • 商品详情

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel FEED 整体硬质合金数控钻头,圆柱刀柄 155° DIN 6535 HA
商品编号:121130 8
提示

样式 HB 和 HE 的价格与 HA 相同。
样式 HB:使用编号 121130 + 129100 HB 订货。
样式 HE:使用编号 121130 + 129100 HE 订货。
技术说明

3 刃数控定心钻,定位精度高,特殊的 155° 顶角,适用于 GARANT Master Steel FEED 钻头。行业领先的横刃技术确保最佳的自定心性能,也能够在不平整的表面上进行定心钻孔作业。
技术参数
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
切刃数 Z
3
内冷式
公差,公称直径
h6
顶角
155degrees
属性
公称直径 DC
8mm
刀柄
DIN 6535 HA HB HE,带 h6
刀柄公差
h6
总长度 L
79mm
排屑槽长度 Lc
11mm
柄直径 Ds
8mm
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100?N/mm2 的钢件
0.18mm/rev
进给量 f,针对抗拉强度 < 1100 N/mm2 的钢件
0.18mm/rev
钻孔深度
0.48mm - 0.8mm
应用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铝金属(短切屑)
适用
湿,最小
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
适用
通用
适用
GG
适用
铝,塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
Ti 抗拉强度 > 850 N/mm²
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
GGG
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加