咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
锯片转接头
商品编号
179902
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
179902 125
179902 160
L1
固定孔数量
夹紧螺栓套件
安装孔直径
总长度 L
直径 D3
节圆固定孔
43mm
5
219985 (TX15; 4.2 Nm)
16mm
45mm
38mm
31.5mm
43mm
5
219985 (TX15; 4.2 Nm)
22mm
45mm
50mm
43.5mm
销售价 数量
 
2151.52
2391.14

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:锯片转接头
商品编号:179902 125
应用

配套提供用于锯切系统的圆锯片。用于切槽和切断。
技术说明

镍涂层用于改善磨损保护。
提示

固定孔直径 = 夹头接口。
技术参数
柄类型
带有安装孔
内冷式
属性
L1
43mm
固定孔数量
5
夹紧螺栓套件
219985 (TX15; 4.2 Nm)
安装孔直径
16mm
总长度 L
45mm
直径 D3
38mm
节圆固定孔
31.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加