咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片
商品编号
179925
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
179925 100X3
179925 125X3
179925 160X3
修正系数 fz
切割深度 ap
切槽时的最大切割深度 ap max
厚度
合适的适配器
夹持孔中心距
夹持孔数量
夹持孔直径
孔直径
最大切入深度 ae max
最大切割深度
有效切刃数量 Zeff
柄类型
直径
装备
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
进给量 fz,针对短切屑铝合金
齿数 Z
1.5
3mm
34mm
3mm
179907 63; 80; 100 179907 63; 80; 100
25.5mm 25.5mm
4 4
4.4mm 4.4mm
16mm
32mm
34mm
16 16
带有安装孔 带有安装孔
100mm
HM HM
0.02mm
16 16
1.5
3mm
43.5mm
3mm
179902 125 179902 125
31.5mm 31.5mm
5 5
4.4mm 4.4mm
22mm
42mm
43.5mm
16 16
带有安装孔 带有安装孔
125mm
HM HM
0.025mm
16 16
1.5 1.5
3mm
55mm 55mm
3mm
179902 160 179902 160
43.5mm 43.5mm
5 5
4.4mm 4.4mm
22mm
52mm 52mm
55mm
20 20
带有安装孔 带有安装孔
160mm
HM HM
0.03mm
0.03mm
0.03mm
20 20
销售价 数量
 
3034.16
3254.66
3563.38

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情

商品详情

商品名称:圆锯片
商品编号:179925 160X3
技术说明

GARANT 镶嵌硬质合金的圆锯片适用于极深的锯切。锯片不均等分度,保证平稳地运行。我们建议径向进刀,以便将振动降至最小和提高刀具的使用寿命。
硬质合金基材。齿形和齿数是专为加工铝合金设计的。
技术参数
刀具材料
硬质合金
涂层
没有涂层
属性
修正系数 fz
1.5 1.5
切割深度 ap
3mm
切槽时的最大切割深度 ap max
55mm 55mm
厚度
3mm
合适的适配器
179902 160 179902 160
夹持孔中心距
43.5mm 43.5mm
夹持孔数量
5 5
夹持孔直径
4.4mm 4.4mm
孔直径
22mm
最大切入深度 ae max
52mm 52mm
最大切割深度
55mm
有效切刃数量 Zeff
20 20
柄类型
带有安装孔 带有安装孔
直径
160mm
装备
HM HM
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢
0.03mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.03mm
进给量 fz,针对短切屑铝合金
0.03mm
齿数 Z
20 20
应用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最大
适用
空气
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加