咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆锯片
商品编号
179915
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 × 厚度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
179915 40X1
179915 50X1
179915 50X2
179915 63X1
179915 63X1,5
179915 63X2
179915 80X1,2
179915 80X1,5
179915 80X2
179915 100X1,5
179915 100X2
179915 125X2
修正系数 fz
凸肩厚度 E
切割深度 ap
切槽时的最大切割深度 ap max
厚度
合适的适配器
夹持孔中心距
夹持孔数量
夹持孔直径
孔直径
最大切入深度 ae max
最大切割深度
有效切刃数量 Zeff
柄类型
直径
轮毂直径
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
齿数 Z
1.5 1.5
2.4mm
1mm
8mm
1mm
179907 40; 50 179907 40; 50
17.5mm 17.5mm
3 3
4.4mm 4.4mm
8mm
6mm 6mm
6mm
28 28
带有安装孔 带有安装孔
40mm
24mm
0.015mm
0.015mm
28 28
1.5 1.5
2.4mm
1mm
13mm
1mm
179907 40; 50 179907 40; 50
17.5mm 17.5mm
3 3
4.4mm 4.4mm
8mm
11mm 11mm
11mm
16 16
带有安装孔 带有安装孔
50mm
24mm
0.015mm
0.015mm
32 32
1.5 1.5
2.4mm
2mm
179907 40; 50 179907 40; 50
17.5mm 17.5mm
3 3
4.4mm 4.4mm
8mm
11mm
11mm
14 14
带有安装孔 带有安装孔
50mm
24mm
0.02mm
0.02mm
28 28
1.5 1.5
2.4mm
1mm
15.5mm
1mm
179907 63; 80; 100 179907 63; 80; 100
25.5mm 25.5mm
4 4
4.4mm 4.4mm
16mm
14mm 14mm
14mm
16 16
带有安装孔 带有安装孔
63mm
32mm
0.015mm
0.015mm
32 32
1.5 1.5
2.4mm
1.5mm
15.5mm
1.5mm
179907 63; 80; 100 179907 63; 80; 100
25.5mm 25.5mm
4 4
4.4mm 4.4mm
16mm
14mm 14mm
14mm
14 14
带有安装孔 带有安装孔
63mm
32mm
0.02mm
0.02mm
28 28
1.5 1.5
2.4mm
2mm
2mm
179907 63; 80; 100 179907 63; 80; 100
25.5mm 25.5mm
4 4
4.4mm 4.4mm
16mm
14mm
14mm
13 13
带有安装孔 带有安装孔
63mm
32mm
0.025mm
0.025mm
26 26
1.5 1.5
2.4mm
1.2mm
24mm
1.2mm
179907 63; 80; 100 179907 63; 80; 100
25.5mm 25.5mm
4 4
4.4mm 4.4mm
16mm
22mm 22mm
22mm
22 22
带有安装孔 带有安装孔
80mm
32mm
0.015mm
0.015mm
44 44
1.5 1.5
2.4mm
1.5mm
24mm
1.5mm
179907 63; 80; 100 179907 63; 80; 100
25.5mm 25.5mm
4 4
4.4mm 4.4mm
16mm
22mm 22mm
22mm
18 18
带有安装孔 带有安装孔
80mm
32mm
0.02mm
0.02mm
36 36
1.5 1.5
2.4mm
2mm
179907 63; 80; 100 179907 63; 80; 100
25.5mm 25.5mm
4 4
4.4mm 4.4mm
16mm
22mm
22mm
17 17
带有安装孔 带有安装孔
80mm
32mm
0.025mm
0.025mm
34 34
1.5 1.5
2.4mm
1.5mm
34mm
1.5mm
179902 125 179902 125
31.5mm 31.5mm
5 5
4.4mm 4.4mm
22mm
28mm 28mm
28mm
22 22
带有安装孔 带有安装孔
100mm
38mm
0.02mm
0.02mm
44 44
1.5 1.5
2.4mm
2mm
2mm
179902 125 179902 125
31.5mm 31.5mm
5 5
4.4mm 4.4mm
22mm
28mm
28mm
21 21
带有安装孔 带有安装孔
100mm
38mm
0.025mm
0.025mm
42 42
1.5 1.5
2.4mm
2mm
179902 160 179902 160
43.5mm 43.5mm
5 5
4.4mm 4.4mm
22mm
36mm
36mm
25 25
带有安装孔 带有安装孔
125mm
50mm
0.025mm
0.025mm
50 50
销售价 数量
 
4686.39
5385.74
5165.27
7328.50
6883.98
6688.47
9918.16
9447.45
9365.76
13422.37
13434.99
18658.26

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:圆锯片
商品编号:179915 80X2
技术说明

GARANT 整体硬质合金圆锯片通过有极窄的切削宽度将材料损失降至最少。切削速度可以比 HSS 锯片提高 3 至 4 倍。加强型凸缘显著提高刀具的稳定性。用于平槽底。
提示

明显低于 DIN 1837/1838 中允许的锯片直径公差,有时公差可达 50%。
提示
齿形 BW。
技术参数
涂层
TiAlN
刀具材料
整体硬质合金
属性
修正系数 fz
1.5 1.5
凸肩厚度 E
2.4mm
切割深度 ap
2mm
切槽时的最大切割深度 ap max
厚度
合适的适配器
179907 63; 80; 100 179907 63; 80; 100
夹持孔中心距
25.5mm 25.5mm
夹持孔数量
4 4
夹持孔直径
4.4mm 4.4mm
孔直径
16mm
最大切入深度 ae max
22mm
最大切割深度
22mm
有效切刃数量 Zeff
17 17
柄类型
带有安装孔 带有安装孔
直径
80mm
轮毂直径
32mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢
0.025mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢
0.025mm
齿数 Z
34 34
应用
通用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
空气
有条件适用
铜锌合金
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加