咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
204016
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
204016 6
204016 8
204016 10
204016 12
204016 14
204016 16
204016 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.06mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
24mm 24mm
24mm 24mm
G 2.5,带 HA
66mm
6mm
水平
45degrees 45degrees
0.025mm
0.025mm
7
0.08mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
8mm
32mm
32mm 32mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
74mm
8mm
水平
45degrees 45degrees
0.043mm
0.043mm
7
0.1mm 0.1mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
10mm 10mm
40mm 40mm
40mm 40mm
G 2.5,带 HA
89mm
10mm
水平
45degrees 45degrees
0.065mm
0.065mm
7
0.12mm 0.12mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
48mm
48mm 48mm
G 2.5,带 HA
100mm
12mm 12mm
水平
45degrees 45degrees
0.08mm
0.08mm
7
0.14mm 0.14mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
14mm
56mm
56mm 56mm
G 2.5,带 HA
108mm
14mm 14mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.098mm
0.098mm
7 7
0.16mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
64mm
64mm 64mm
G 2.5,带 HA
123mm
16mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.105mm
0.105mm
7
0.2mm 0.2mm
1.25 1.25
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm 20mm
80mm
80mm 80mm
G 2.5,带 HA
140mm
20mm 20mm
水平
45degrees 45degrees
0.122mm
0.122mm
7
销售价 数量
 
1496.61
1891.53
2718.77
3514.60
5433.27
6200.71
11339.99

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:204016 8
技术说明

用于精加工
特殊的几何结构提供最佳的排屑。
不等分刃距确保高度的自稳定性和运行平稳性
用于圆周铣削的精加工工序
极长的切削刃提高了精加工的效率。
提示

从直径 DC = 6 mm 起可修磨。
ae max = 0.05×D
技术参数
刀具材料
整体硬质合金
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对切边 s
标准
工厂标准
内冷式
切削加工策略
HPC
型号
N
涂层
TiAlN
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.08mm
修正系数 fz
1.25 1.25
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
f8 f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
32mm
切边时的最大切割深度 ap max
32mm 32mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
74mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.043mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.043mm
齿数 Z
7
应用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
空气
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加