咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号
204012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
204012 4
204012 5
204012 6
204012 8
204012 10
204012 12
204012 14
204012 16
204012 20
45° 情况下的倒角宽度
修正系数 fz
倒角刀尖角
公差,公称直径
刀柄
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切边时的最大切割深度 ap max
带柄情况下的动平衡精度
总长度 L
柄直径 Ds
横向进给方向
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
0.04mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
4mm
11mm
11mm 11mm
G 2.5,带 HA
57mm
6mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.02mm
0.02mm
7 7
0.05mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
5mm
13mm
13mm 13mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
57mm
6mm
水平
45degrees 45degrees
0.028mm
0.028mm
7 7
0.06mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
6mm
13mm 13mm
13mm 13mm
G 2.5,带 HA
57mm 57mm
6mm 6mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.035mm
0.035mm
7
0.08mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
8mm 8mm
19mm
19mm 19mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
63mm
8mm
水平
45degrees 45degrees
0.058mm
0.058mm
7 7
0.1mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
10mm
22mm
22mm 22mm
G 2.5,带 HA
72mm
10mm
水平
45degrees 45degrees
0.081mm
0.081mm
7
0.12mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
12mm 12mm
26mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm
12mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.1mm
0.1mm
7
0.14mm 0.14mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
14mm 14mm
26mm
26mm 26mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
83mm
14mm
水平
45degrees 45degrees
0.11mm
0.11mm
7
0.16mm 0.16mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8
DIN 6535 HA,带 h6
16mm
32mm 32mm
32mm 32mm
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
92mm
16mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.117mm
0.117mm
7
0.2mm 0.2mm
1.5 1.5
45degrees 45degrees
f8 f8
DIN 6535 HA,带 h6
20mm
41mm
41mm 41mm
G 2.5,带 HA
104mm
20mm 20mm
水平 水平
45degrees 45degrees
0.13mm
0.13mm
7
销售价 数量
 
1129.51
1129.51
1129.51
1429.53
1962.09
2538.07
3765.66
4640.87
7494.20

商品详情

商品名称:GARANT Master Steel 整体硬质合金精加工铣刀 HPC
商品编号:204012 8
提示

ae max = 0.1×D
从直径 DC = 6 mm 起可修磨。
技术说明

用于精加工
特殊的几何结构提供最佳的排屑。
不等分刃距确保高度的自稳定性和运行平稳性
用于圆周铣削的精加工工序
技术参数
铣削加工的切宽 ae
0.1×D,针对切边
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
标准
工厂标准
型号
N
涂层
TiAlN
切削加工策略
HPC
切刃间距
不相同
属性
45° 情况下的倒角宽度
0.08mm
修正系数 fz
1.5 1.5
倒角刀尖角
45degrees 45degrees
公差,公称直径
f8 f8
刀柄
DIN 6535 HA,带 h6 DIN 6535 HA,带 h6
切刃直径 DC
8mm 8mm
切削刃长度 Lc
19mm
切边时的最大切割深度 ap max
19mm 19mm
带柄情况下的动平衡精度
G 2.5,带 HA G 2.5,带 HA
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
横向进给方向
水平
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.058mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.058mm
齿数 Z
7 7
应用
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
湿,最小
有条件适用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加