咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥 HSSE-PM
商品编号
132055
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
132055 M4
132055 M5
132055 M6
132055 M8
132055 M10
132055 M12
132055 M16
132055 M20
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
3.3mm
63mm
2
3.4mm
4.5mm
DIN 371
6mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
4.2mm
70mm
2
4.9mm
6mm
DIN 371
7.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
9mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
12mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
DIN 371
15mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
18mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
24mm
16mm
M
M16
2mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
17.5mm
140mm
3
12mm
16mm
DIN 376
30mm
20mm
M
M20
2.5mm
销售价 数量
 
1969.79
2005.33
2014.04
2190.05
2738.19
3365.88
4627.94
6235.87

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥 HSSE-PM
商品编号:132055 M4
推荐

对于高硬度钢、TOOLOX HARDOX 材料,我们建议在加工底孔时,应将底孔直径在 DIN 标准基础上(参见表格)放大 0.050.3 mm。必须配套长度补偿夹头使用 − 包括在带有同步主轴驱动的机床上。
技术说明

稳定的设计。
技术参数
螺纹标准
DIN 13
螺纹断面角
60degrees
涂层
TiCN
切削方向
右向
内冷式
锥度导程部分的形状
C
螺纹刀具种类
用于动态加工的机用丝锥
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
适用的钻孔类型
最大 1.5×D,针对通孔和盲孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
2
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
63mm
排屑槽数量
2
柄四边 □
3.4mm
柄直径 Ds
4.5mm
标准
DIN 371
螺纹深度
6mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
适用
石墨/玻璃钢/热固性塑料
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
HARDOX 500 抗拉强度 < 1600 N/mm²
适用
TOOLOX 33
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
TOOLOX 44
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加