咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥
商品编号
137860
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
UNC
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
137860 1-8
137860 1/2-13
137860 1/4-20
137860 3/4-10
137860 3/8-16
137860 4-40
137860 5-40
137860 5/8-11
137860 5/16-18
137860 6-32
137860 7/8-9
137860 7/16-14
137860 8-32
137860 9/16-12
137860 10-24
137860 12-24
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
每英寸螺距
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
HSS
4
15degrees
22.25mm
160mm
4
16mm
20mm
DIN 376
8
50.8mm
25.4mm
UNC
1-8 UNC
3.175mm
HSS E
3
15degrees
10.8mm
110mm
3
7mm
9mm
DIN 376
13
25.4mm
12.7mm
UNC
1/2-13 UNC
1.954mm
HSS E
3
15degrees
5.1mm
80mm
3
5.5mm
7mm
DIN 371
20
10.98mm
6.35mm
UNC
1/4-20 UNC
1.27mm
HSS E
4
15degrees
16.5mm
125mm
4
11mm
14mm
DIN 376
10
38.1mm
19.05mm
UNC
3/4-10 UNC
2.54mm
HSS E
3
15degrees
8mm
100mm
3
7mm
9mm
DIN 371
16
19.06mm
9.53mm
UNC
3/8-16 UNC
1.587mm
HSS E
3
15degrees
2.35mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
40
5.7mm
2.84mm
UNC
4-40 UNC
0.635mm
HSS E
3
15degrees
2.65mm
56mm
3
2.7mm
3.5mm
DIN 371
40
6.36mm
3.17mm
UNC
5-40 UNC
0.635mm
HSS E
3
15degrees
13.5mm
110mm
3
9mm
12mm
DIN 376
11
31.76mm
15.88mm
UNC
5/8-11 UNC
2.309mm
HSS E
3
15degrees
6.6mm
90mm
3
6.2mm
8mm
DIN 371
18
15.88mm
7.94mm
UNC
5/16-18 UNC
1.411mm
HSS E
3
15degrees
2.85mm
56mm
3
3mm
4mm
DIN 371
32
7.02mm
3.51mm
UNC
6-32 UNC
0.794mm
HSS E
4
15degrees
19.5mm
140mm
4
14.5mm
18mm
DIN 376
9
44.44mm
22.23mm
UNC
7/8-9 UNC
2.822mm
HSS E
3
15degrees
9.4mm
100mm
3
6.2mm
8mm
DIN 376
14
22.22mm
11.11mm
UNC
7/16-14 UNC
1.814mm
HSS E
3
15degrees
3.5mm
63mm
3
3.4mm
4.5mm
DIN 371
32
8.34mm
4.16mm
UNC
8-32 UNC
0.794mm
HSS E
3
15degrees
12.2mm
110mm
3
9mm
11mm
DIN 376
12
28.58mm
14.29mm
UNC
9/16-12 UNC
2.117mm
HSS E
3
15degrees
3.9mm
70mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
24
9.66mm
4.83mm
UNC
10-24 UNC
1.058mm
HSS E
3
15degrees
4.5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
DIN 371
24
12.7mm
5.49mm
UNC
12-24 UNC
1.058mm
销售价 数量
 
2175.14
873.31
549.53
1272.32
688.48
495.54
493.96
1131.79
580.66
461.26
1560.19
688.48
461.26
1321.39
495.54
549.53

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:机用丝锥
商品编号:137860 9/16-12
技术说明

稳定的设计,带有 20° 右向螺旋。
应用

用于 UNC 标准粗螺纹 ASME − B1.1。
技术说明
HSS/E
技术参数
公差等级
2B
螺纹断面角
60degrees
内冷式
螺纹刀具种类
用于传统加工的机用丝锥
涂层
没有涂层
切削方向
右向
刀柄
圆柱形刀柄,带 h9
锥度导程部分的形状
C
适用的钻孔类型
最大 2×D,针对盲孔
螺纹升角
20degrees
属性
刀具材料
HSS E
切刃数 Z
3
切割角
15degrees
底孔直径
12.2mm
总长度 L
110mm
排屑槽数量
3
柄四边 □
9mm
柄直径 Ds
11mm
标准
DIN 376
每英寸螺距
12
螺纹深度
28.58mm
螺纹直径
14.29mm
螺纹种类
UNC
螺纹规格
9/16-12 UNC
螺距
2.117mm
应用
湿,最大
有条件适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加