咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金粗加工球头铣刀
商品编号
207505
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
207505 5
207505 6
207505 8
207505 10
207505 12
207505 14
207505 16
207505 18
207505 20
仿形加工时的最大切削深度 ap max
修正系数 fz
切刃直径 DC
切削刃长度 Lc
切割深度 ap min
切边时的最大切割深度 ap max
半径 R
总长度 L
柄直径 Ds
螺纹升角
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
齿数 Z
5mm 5mm
1.25 1.25
5mm 5mm
13mm
1mm
13mm 13mm
2.5mm 2.5mm
57mm
6mm
45degrees 45degrees
0.025mm
0.023mm
0.025mm
0.023mm
3
6mm 6mm
1.25 1.25
6mm
13mm
1mm
13mm 13mm
3mm 3mm
57mm
6mm 6mm
45degrees 45degrees
0.037mm
0.033mm
0.037mm
0.033mm
3
8mm 8mm
1.25 1.25
8mm
16mm 16mm
1mm
16mm 16mm
4mm 4mm
63mm
8mm
45degrees 45degrees
0.051mm
0.045mm
0.051mm
0.045mm
3
10mm 10mm
1.25 1.25
10mm
22mm 22mm
1mm
22mm 22mm
5mm 5mm
72mm
10mm
45degrees 45degrees
0.068mm
0.06mm
0.068mm
0.06mm
3
12mm 12mm
1.25 1.25
12mm
26mm 26mm
1mm
26mm 26mm
6mm 6mm
73mm
12mm
45degrees 45degrees
0.09mm
0.08mm
0.09mm
0.08mm
3
14mm 14mm
1.25 1.25
14mm 14mm
26mm 26mm
1mm
26mm 26mm
7mm 7mm
83mm 83mm
14mm 14mm
45degrees 45degrees
0.09mm
0.08mm
0.09mm
0.08mm
3 3
16mm 16mm
1.25 1.25
16mm 16mm
32mm 32mm
1mm
32mm 32mm
8mm 8mm
92mm
16mm
45degrees 45degrees
0.113mm
0.1mm
0.113mm
0.1mm
3
18mm 18mm
1.25 1.25
18mm 18mm
32mm 32mm
1mm
32mm 32mm
9mm 9mm
92mm 92mm
18mm
45degrees 45degrees
0.113mm
0.1mm
0.113mm
0.1mm
3 3
20mm 20mm
1.25 1.25
20mm
38mm 38mm
1mm
38mm 38mm
10mm 10mm
104mm 104mm
20mm
45degrees 45degrees
0.135mm
0.12mm
0.135mm
0.12mm
3 3
销售价 数量
 
1767.00
1766.44
2275.00
2688.66
3030.73
4209.91
5979.65
7131.67
8669.79

商品详情

商品名称:整体硬质合金粗加工球头铣刀
商品编号:207505 8
技术说明

圆形波纹刃型,用于粗加工,包括在圆弧半径区域。
提示

后继产品编号 207512
技术参数
标准
DIN 6527
刀柄公差
h6
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
刀具材料
VHM
铣削加工的切宽 ae
0.05×D,针对仿形铣削 0.5×D,针对切边 -
涂层
TiAlN
公差,公称直径
d11
铣削轮廓面
HR
内冷式
刀柄
DIN 6535 HB,带 h6
属性
仿形加工时的最大切削深度 ap max
8mm 8mm
修正系数 fz
1.25 1.25
切刃直径 DC
8mm
切削刃长度 Lc
16mm 16mm
切割深度 ap min
1mm
切边时的最大切割深度 ap max
16mm 16mm
半径 R
4mm 4mm
总长度 L
63mm
柄直径 Ds
8mm
螺纹升角
45degrees 45degrees
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的仿形铣削
0.051mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900?N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的仿形铣削
0.051mm
进给量 fz,针对抗拉强度 < 900 N/mm2 的钢的修边加工
0.045mm
齿数 Z
3
应用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
空气
有条件适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
有条件适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属(短切屑)
有条件适用
铝金属含硅量 > 10%
有条件适用
湿,最小
有条件适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加