咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM
机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM
商品编号
131125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
131125 M2,5
131125 M3
131125 M4
131125 M5
131125 M6
131125 M8
131125 M10
131125 M12
131125 M16
公差等级
刀具材料
切刃数 Z
切割角
底孔直径
总长度 L
排屑槽数量
柄四边 □
柄直径 Ds
标准
螺纹深度
螺纹直径
螺纹种类
螺纹规格
螺距
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
2.05mm
70mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
6.25mm
2.5mm
M
M2.5
0.45mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
2.5mm
70mm
2
4.9mm
6mm
工厂标准
7.5mm
3mm
M
M3
0.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
3.3mm
70mm
2
4.9mm
6mm
工厂标准
10mm
4mm
M
M4
0.7mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
2
8degrees
4.2mm
70mm
2
4.9mm
6mm
工厂标准
12.5mm
5mm
M
M5
0.8mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
5mm
80mm
3
4.9mm
6mm
工厂标准
15mm
6mm
M
M6
1mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
6.8mm
90mm
3
6.2mm
8mm
工厂标准
20mm
8mm
M
M8
1.25mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
8.5mm
100mm
3
8mm
10mm
工厂标准
25mm
10mm
M
M10
1.5mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
10.2mm
110mm
3
9mm
12mm
工厂标准
30mm
12mm
M
M12
1.75mm
ISO 2X 6HX
HSS E PM
3
8degrees
14mm
110mm
3
9mm
12mm
工厂标准
40mm
16mm
M
M16
2mm
销售价 数量
 
1363.40
641.23
829.29
829.29
829.29
1091.96
1306.69
1586.34
2255.62

霍 夫 曼

相关分类

同类其他品牌

商品详情

商品名称:机用丝锥,适用于同步主轴 HSS-E-PM
商品编号:131125 M4
提示

用于同步主轴时GARANT 快装攻丝夹头编号 338100 − 338121,配合长度微调机构(MLA)可确保最佳的过程可靠性。
技术说明

稳定的设计,带有有卷屑槽和符合 DIN 1835-B 标准的刀柄。特殊的刃型,配套用于带有同步主轴驱动机床。丝锥导向通过机床的同步主轴实现。
最新一代的 DLC 特种涂层 sp2,确保最佳的使用寿命。
可以配合乳化液(油脂含量至少 8%)使用。
技术参数
内冷式
刀柄
DIN 1835 B h6
螺纹断面角
60degrees
螺纹刀具种类
用于同步加工的机用丝锥
涂层
DLC
锥度导程部分的形状
B
螺纹标准
DIN 13
切削方向
右向
适用的钻孔类型
最大 2.5×D,针对通孔
属性
公差等级
ISO 2X 6HX
刀具材料
HSS E PM
切刃数 Z
2
切割角
8degrees
底孔直径
3.3mm
总长度 L
70mm
排屑槽数量
2
柄四边 □
4.9mm
柄直径 Ds
6mm
标准
工厂标准
螺纹深度
10mm
螺纹直径
4mm
螺纹种类
M
螺纹规格
M4
螺距
0.7mm
应用
铝金属(短切屑)
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
聚甲基丙烯酸甲酯丙烯
适用
湿,最大
适用
空气
适用
玻纤增强塑料
有条件适用
AFK 芳香族聚酰胺
有条件适用
湿,最小
适用
30% 玻纤尼龙 66
有条件适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝合金
适用
碳纤增强塑料
有条件适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加