咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT键槽插削刀刀杆-标准款 ⌀ DS 25 mm
商品编号
290355
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290355 2
290355 3
290355 4
290355 5
290355 6
290355 8
290355 10
290355 12
290355 14
R2
中心偏差 L3
刀片座直径 ? D1
刀片座直径 ⌀ D1
最小预钻孔直径 Dmin
有效长度 L1
柄直径
螺栓
适合键槽宽度 m
3.25mm
3.5mm
6.5mm
6.5mm
7.3mm
25mm
25mm
290399 1
2mm
4mm
4.5mm
7.8mm
7.8mm
8.7mm
30mm
25mm
290399 1
3mm
5mm
5.5mm
10mm
10mm
12mm 12mm
40mm
25mm
290399 1
5mm 5mm
6mm
6.5mm
12mm
12mm
13mm
46mm
25mm
290399 1
5mm
8mm
9mm
16mm
16mm
19mm 19mm
56mm
25mm
290399 2
8mm 8mm
10mm
11mm
20mm
20mm
22mm
68mm
25mm
290399 2
8mm
12.5mm
14mm
25mm
25mm
29mm
86mm
25mm
290399 3
12mm 12mm
15mm
15.5mm
30mm
30mm
33mm
104mm
25mm
290399 3
12mm
17.5mm
19mm
35mm
35mm
39.5mm 39.5mm
126mm
25mm
290399 3
16mm 16mm
销售价 数量
 
2879.38
2945.96
2987.66
3054.23
3120.81
3154.09
3187.38
3228.92
3345.41

商品详情

商品名称:GARANT键槽插削刀刀杆-标准款 ⌀ DS 25 mm
商品编号:290355 8
提示

  • 多种槽间防碰撞装置尺寸,适用于不同的槽宽。在这类情况下可根据情况始终使用最合适的防碰撞装置和刀片组合(相同尺寸),以确保最大的稳定性。
  • 在无 Y 轴的车床上请使用偏心套(编号 290391− 290393),以精确调节 Y 坐标。
  • 在加工中心进行主轴定向检测时,可使用校准辅助装置,编号 290397 和千分表。

注意

所用的最小预钻孔直径始终取决于槽宽(例如对于槽宽 25 mm = 最小预钻孔直径 48 mm。)
技术参数
内冷式
柄长 Ls
90mm
属性
R2
10mm
中心偏差 L3
11mm
刀片座直径 ? D1
20mm
刀片座直径 ⌀ D1
20mm
最小预钻孔直径 Dmin
22mm
有效长度 L1
68mm
柄直径
25mm
螺栓
290399 2
适合键槽宽度 m
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加