咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
键槽插削刀刀杆-长款 ⌀ DS 32 mm
商品编号
290353
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
290353 2
290353 3
290353 4
290353 5
290353 6
290353 8
290353 10
290353 12
290353 14
290353 18
R2
中心偏差 L3
刀片座直径 ? D1
刀片座直径 ⌀ D1
最小预钻孔直径 Dmin
有效长度 L1
柄直径
螺栓
适合键槽宽度 m
3.25mm
3.5mm
6.5mm
6.5mm
7.3mm
34.5mm
32mm
290399 1
2mm
4mm
4.5mm
7.8mm
7.8mm
8.7mm
40mm
32mm
290399 1
3mm
5mm
5.5mm
10mm
10mm
12mm 12mm
56mm
32mm
290399 1
5mm
6mm
6.5mm
12mm
12mm
13mm
66mm
32mm
290399 1
5mm
8mm
9mm
16mm
16mm
19mm 19mm
81mm
32mm
290399 2
8mm
10mm
11mm
20mm
20mm
22mm
100mm
32mm
290399 2
8mm
12.5mm
14mm
25mm
25mm
29mm 29mm
126mm
32mm
290399 3
12mm 12mm
15mm
15.5mm
30mm
30mm
33mm
161mm
32mm
290399 3
12mm
17.5mm
19mm
35mm
35mm
39.5mm 39.5mm
180mm
32mm
290399 3
16mm 16mm
20mm 20mm
22mm 22mm
40mm
40mm
48mm 48mm 48mm 48mm
200mm
32mm 32mm
290399 4 290399 4
25mm 25mm 25mm
销售价 数量
 
3187.38
3228.92
3245.56
3278.84
3362.07
3411.98
3445.29
3478.57
3545.14
4160.97

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空

商品详情

商品名称:键槽插削刀刀杆-长款 ⌀ D<sub>S</sub> 32 mm
商品编号:290353 8
提示

  • 多种槽间防碰撞装置尺寸,适用于不同的槽宽。在这类情况下可根据情况始终使用最合适的防碰撞装置和刀片组合(相同尺寸),以确保最大的稳定性。
  • 在无 Y 轴的车床上请使用偏心套(编号 290391− 290393),以精确调节 Y 坐标。
  • 在加工中心进行主轴定向检测时,可使用校准辅助装置,编号 290397 和千分表。

注意

所用的最小预钻孔直径始终取决于槽宽(例如对于槽宽 25 mm = 最小预钻孔直径 48 mm。)
技术参数
内冷式
柄长 Ls
100mm
属性
R2
10mm
中心偏差 L3
11mm
刀片座直径 ? D1
20mm
刀片座直径 ⌀ D1
20mm
最小预钻孔直径 Dmin
22mm
有效长度 L1
100mm
柄直径
32mm
螺栓
290399 2
适合键槽宽度 m
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加