咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高进给铣刀 MFH micro
商品编号
221943
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
221943 8/1
221943 10/2
221943 12/3
221943 14/3
221943 16/4
内冷式
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
安装螺纹 M
总长度 L
最大切割深度 ap max
直径 D1 h6
直径 D3
空闲长度
转位刀片螺栓
配套适用的转位刀片
长度 1
是 是
1 1
8mm
14mm 14mm
12.5mm
4degrees
7.1mm
M6 M6
17mm 17mm
0.5mm 0.5mm
6.5mm 6.5mm
4.2mm
17mm
229722(6IP;0.6 Nm)
LPGT 0102.. LPGT 0102..
31.5mm
是 是
2
10mm 10mm
18mm 18mm
16.5mm
3degrees 3degrees
9.5mm 9.5mm
M6 M6
17mm
0.5mm
6.5mm
6.2mm
17mm
229722(6IP;0.6 Nm) 229722(6IP;0.6 Nm)
LPGT 0102.. LPGT 0102..
31.5mm
是 是
3 3
12mm 12mm
22mm
20.5mm 20.5mm
2degrees 2degrees
14.3mm 14.3mm
M6
17mm
0.5mm
6.5mm
8.2mm
17mm
229722(6IP;0.6 Nm) 229722(6IP;0.6 Nm)
LPGT 0102.. LPGT 0102..
31.5mm
是 是
3 3
14mm 14mm
26mm 26mm
24.5mm
1.5degrees
19.1mm 19.1mm
M6
17mm
0.5mm 0.5mm
6.5mm
10.2mm 10.2mm
17mm
229722(6IP;0.6 Nm)
LPGT 0102.. LPGT 0102..
31.5mm
4
16mm 16mm
30mm 30mm
28.5mm
1.2degrees 1.2degrees
23.8mm
M8 M8
22mm 22mm
0.5mm
8.5mm 8.5mm
12.2mm
22mm
229722(6IP;0.6 Nm)
LPGT 0102.. LPGT 0102..
40mm
销售价 数量
 
2085.83
2159.88
2411.47
2485.42
3194.94

商品详情

商品名称:高进给铣刀 MFH micro
商品编号:221943 8/1
技术说明

用于高进给条件下的超经济性加工。通过降低切削力来降低振动。
技术参数
切削加工策略
HPC
柄类型
带螺纹
铣削应用
圆形铣削 斜面 插铣 -
产品类别
可转位刀片铣刀
属性
内冷式
是 是
切刃数 Z
1 1
切刃直径 DC
8mm
圆周插补铣削直径 Dmax
14mm 14mm
圆周插补铣削直径 Dmin
12.5mm
坡道斜度 αmax
4degrees
坡道长度 L,针对 αmax
7.1mm
安装螺纹 M
M6 M6
总长度 L
17mm 17mm
最大切割深度 ap max
0.5mm 0.5mm
直径 D1 h6
6.5mm 6.5mm
直径 D3
4.2mm
空闲长度
17mm
转位刀片螺栓
229722(6IP;0.6 Nm)
配套适用的转位刀片
LPGT 0102.. LPGT 0102..
长度 1
31.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加