咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
化学品防护围裙 颜色 WHITE
化学品防护围裙 颜色 WHITE
商品编号
098374 WHITE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:化学品防护围裙 颜色 WHITE
商品编号:098374 WHITE
透气:否
带涂层:否
DIN 32781(防农药):否
一次性套装:否
EN 1073-2(防放射性颗粒):否
EN 1149-5(抗静电):否
EN 14126(防病毒):否
用于改善颗粒及液体防护性能的搭接线缝:否
带风帽:否
标准:EN 14605 类型 4 | EN 14605 类型 3
抗拉:否
不含硅树脂:否

更多参数>>

标准
EN 14605 类型 3
EN 14605 类型 4

技术说明
GUNOVA 化学品防护围裙。
这款围裙由耐脏、结实的 PVC 薄膜制成。具有出色的耐撕裂及耐裂纹扩张特性,十分柔韧轻便。颈带和侧带的焊接式塑料扣眼采用聚酯。根据 EN 14605 标准,本品被许可用作化学品防护服。规格:90×120 cm。厚度:0.3 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加