咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
非内冷钢制镗刀杆套装
商品编号
260038
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
260038 SET06
260038 SET09
ISO 代码 刀杆
中心偏差 L3
头部长度 L1
夹紧高度 L2
总长度 L
最小预钻孔直径 Dmin
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
颈部宽度 L4
S1012K SCLCR06 S1012K SCLCR06 S1012K SCLCR06 S1012K SCLCR06
4mm 4mm 6mm 6mm 7mm 7mm 9mm 9mm
42mm 42mm 42mm 42mm
7mm 7mm 9mm 9mm 11mm 11mm 15mm 15mm
100mm 100mm 110mm 110mm 125mm 125mm 150mm 150mm
8mm 8mm 11mm 11mm 13mm 13mm 16mm 16mm
269028 7
CC..0602..
6mm 6mm 8mm 8mm 10mm 10mm 12mm 12mm
S16Q SCLCR09 S16Q SCLCR09 S16Q SCLCR09
10.5mm 10.5mm 10.7mm 10.7mm 14.5mm 14.5mm
23mm 23mm 23mm
180mm 180mm 200mm 200mm 200mm 200mm
28mm
269028 14
CC..09T3..
销售价 数量
 
3225.73
2901.53

商品详情

商品名称:非内冷钢制镗刀杆套装
商品编号:260038 SET09
技术说明

无内冷。
供货范围
配套塑料箱。
技术参数
应用形式
右向
标准
DIN 8024
内圆车削最大深度
3×D
属性
ISO 代码 刀杆
S16Q SCLCR09 S16Q SCLCR09 S16Q SCLCR09
中心偏差 L3
10.5mm 10.5mm 10.7mm 10.7mm 14.5mm 14.5mm
头部长度 L1
夹紧高度 L2
23mm 23mm 23mm
总长度 L
180mm 180mm 200mm 200mm 200mm 200mm
最小预钻孔直径 Dmin
28mm
转位刀片螺栓套件
269028 14
配套适用的转位刀片
CC..09T3..
颈部宽度 L4
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加