咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
连体防护服,款式 5/6 AlphaTec 1800 男女通用尺码 3XL
连体防护服,款式 5/6 AlphaTec 1800 男女通用尺码 3XL
商品编号
098356 3XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:连体防护服,款式 5/6 AlphaTec 1800 男女通用尺码 3XL
商品编号:098356 3XL
透气:否
带风帽:否
产品类别:化学品防护服
系列:AlphaTec® 1800
可密封的拉链盖:否
男女通用尺码:3XL
不含硅树脂:否
抗拉:否
标准:EN 13034-6 | EN 13982-1 | EN 1149-1
服装标准:DIN EN ISO 1149 抗静电特性
带涂层:否
用于改善颗粒及液体防护性能的搭接线缝:否

更多参数>>

标准
  • EN ISO 13982-1 类型 5
  • EN 13034 类型 6
  • EN 1149-5

技术说明
连体防护服 AlphaTec® 1800。带小气泡结构的 PE 薄膜材料,带预制断裂线。最适用于各种工业通用基本保护。
连体防护服(PSA 类别 III)款式 5/6。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加