咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
一次性连体防护服,5/6 型 XL
商品编号
098352 XL
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:一次性连体防护服,5/6 型 XL
商品编号:098352 XL
透气:否
带风帽:否
产品类别:化学品防护服
系列:AlphaTec® 1500
可密封的拉链盖:否
男女通用尺码:XL
不含硅树脂:否
抗拉:否
标准:EN 13982-1 | EN 13034-6 | EN 1073-2 | EN 1149-1
服装标准:DIN EN ISO 1149 抗静电特性
带涂层:否
用于改善颗粒及液体防护性能的搭接线缝:否

更多参数>>

应用
卸载松散物品,装填/清空流程系统,表面检查,标记和修理车身零件,安装和检查组件,涂漆和清洁工具和机器人,生产线的帮助和维护作业。

标准
  • EN ISO 13982-1 类型 5
  • EN 13034 类型 6
  • EN 1149-5
  • EN 1073-2

技术说明
  • 经过证明,> 3 μm 的颗粒过滤性达 99.9 %。
  • 空气和水蒸气可穿透(“透气”),提升散热效果。
  • 身体贴合性经过优化,提高舒适度而且穿戴者更加安全。
  • 不含硅,这是喷漆作业的重要特性之一。
  • 防静电,通过 EN 1149-5 标准测试。

连体防护服 AlphaTec® 1500 PLUS。高透气性 SMS 材料。出众的颗粒物防护,阻挡少量喷雾。不含硅,这是喷漆作业的重要特性之一。
连体防护服(PSA 类别 III)款式 5/6。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加