咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
Speedglas 焊接面罩 G5-03 Pro VC
商品编号
098005 BLACK
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:Speedglas 焊接面罩 G5-03 Pro VC
商品编号:098005 BLACK
焊接滤光片视野 [mm]:73 × 109
额定电压:3.0
所含充电电池数量:1
系列:3M?Speedglas? G5-03
仰焊:否
侧面保护:否
从亮到暗的切换时间_范围结束:0.0
从亮到暗的切换时间_范围起始:0.1
从暗到亮的切换时间_范围结束:1300.0
从暗到亮的切换时间_范围起始:500.0
带可加装的呼吸防护系统:否
蓄电池种类:锂离子

更多参数>>

应用
特别适合经常需要研磨和切削的多职能焊工。

标准
EN ISO 16321;EN 379;EN 166

技术说明
3M™ Speedglas™ 焊接面罩 G5-03 Pro 专为多职能焊工而设计。面罩具有触觉点击功能,可在研磨或切削模式之间切换。可配置头盔灯、护颈和护头等多种配件部件。符合人体工程学的头带支持平衡头盔的高佩戴舒适度。配套提供焊接滤光片 G5-01/03VC (098006 G5-01/03)。3M™ Speedglas™ 可变色技术有助于更好地观察和控制焊池。在暗态等级中,可在自然色调、冷色调或暖色调之间进行选择。
焊接滤光片视野:73 x 109 mm。
暗态防护等级:8 – 14。
亮态等级: 3. 带 3 V 锂电池(使用寿命 2000 个小时)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加