咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
自动焊接面罩,带有鼓风式呼吸防护系统 带有 Adflo_ START
商品编号
097917 START
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:自动焊接面罩,带有鼓风式呼吸防护系统 带有 Adflo_ START
商品编号:097917 START
USP1:3M™ Speedglas™ G5-01-VC,带有 Adflo™
从暗到亮的切换时间_范围起始:500.0
所含充电电池数量:1
系列:3M™Speedglas™ G5-01
仰焊:否
侧面保护:否
从亮到暗的切换时间_范围结束:0.1
从亮到暗的切换时间_范围起始:0.1
从暗到亮的切换时间_范围结束:1300.0
带可加装的呼吸防护系统:否
蓄电池种类:锂离子
光学等级 EN 379:1/1/1/2

更多参数>>

标准
EN 175:B;EN 379;EN 166:BT;EN 12941

供货范围
  • 3M™ Speedglas™ 高性能焊接面罩 G5-01,带自动焊接过滤器 G5-01/03VC (098006 G5-01/03)。
  • 3M™ Adflo™ High Altitude 鼓风机装置(编号 097900)(Adflo™ High-Altitude 鼓风机呼吸防护装置、QRS 空气软管(编号 097981)、气流指示器、预滤器(编号 097986)、防火花装置(编号 097984)、颗粒物过滤器(编号 097989)、大功率蓄电池(编号 097995)、腰带、充电器(编号 097996))。
  • 耗材套件(3 张吸汗巾:毛圈软棉(编号 098004)和皮革、2 个内部前置镜片(编号 098002)、4 个外部标准前置镜片(编号 097930)、遮阳镜片、空气软管盖、面部密封件。
  • 存放袋。

技术说明
通过组合 3M™ Speedglas™ 高性能焊接面罩 G5-01 和 Adflo™ 鼓风机呼吸防护系统,可实现简便焊接,同时提供持续呼吸防护和灵活的视线遮挡。自动焊接面罩具有翻转机构,从而能够在透明防护镜片和焊接滤光片之间轻松切换,而无需摘下面罩。因此,在准备和修整过程中,呼吸防护装置保持原位而将滤光片翻起,同时能够在受保护的状态下看清工件,例如在打磨时。新型 3M™ Speedglas™ 可变色技术(Variable Color Technology)有助于更好地观察和控制焊池。在暗态等级中,可在自然色调、冷色调或暖色调之间进行选择。全新风道系统提供三个选项,即使在焊接过程中仍可个性化校准气流。

暗态防护等级:8 – 14。
亮态等级:3 月带锂离子蓄电池(使用寿命 1,500 个小时)。
焊接滤光片视野:73 × 109 mm。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加