咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电工用透明面屏 CROSSLINE E-VISIER 镜片材料 PC
商品编号
097898 PC
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:电工用透明面屏 CROSSLINE E-VISIER 镜片材料 PC
商品编号:097898 PC
镜片材料:聚碳酸酯
镜片色调:无色镜片
紫外线防护:标准
镜片标识:2C-1.2 SH 1 BT 9 KN
产品类别:面屏

更多参数>>

标准
EN 166、EN 170、GSET29:2005

适用于
Schuberth 工作防护头盔 Cross® Guard 和 Cross® Electric(编号 097804、097809)借助头盔支架,编号 097848 CARRIER。

技术说明
Cross®Line E-Visier 适用于在最大 1000 V 的高电压下工作。透明的聚碳酸酯采用圆角设计,重量仅为 155 g。面屏外面有防刮涂层,内侧有防雾涂层。可通过编号为 097848 CARRIER 的头盔支架将面屏安装在电工用防护头盔上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加