首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
头部和面部防护
防护头盔和附件
防撞帽
防护面罩和配件
电焊面罩和配件
防撞帽
面部防护 uvex pheos faceguard 型号 PC
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
面部防护 uvex pheos faceguard 型号 PC
商品编号
097876 PC
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
uvex®
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
防护头盔和附件
防撞帽
防护面罩和配件
电焊面罩和配件
同类其他品牌
HOLEX/好力士
3M
uvex®
JSP
DELTA/代尔塔
最近浏览
清空
面部防护 uvex pheos faceguard 型号 PC
¥572.10 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:面部防护 uvex pheos faceguard 型号 PC
商品编号:097876 PC
重量:391.0
尺寸_范围起始:52.0
尺寸_范围结束:64.0
镜片涂层:具有化学品耐抗性 | 抗划痕 | 防雾
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
宽度调整:扭转锁
产品类别:面屏
更多参数>>
标准
EN166、EN170。
技术说明
面部防护装置基于 uvex pheos 面罩。时尚纤细设计兼具技术和人体工学特性。长时间佩戴不成问题。由于采用 supravision excellence 涂层,面罩玻璃内侧防雾,外侧耐刮划。通过 Nano-Clean 效果确保轻松清洁。弹簧驱动确保面罩自动向上拉起。
无级锁止。
半自动面罩活动。
高度调节可分为 4 个级别。
转轮锁。
双颈垫。
规格参数
重量
391.0
尺寸_范围起始
52.0
尺寸_范围结束
64.0
镜片涂层
具有化学品耐抗性 | 抗划痕 | 防雾
镜片材料
聚碳酸酯
紫外线防护
UV400
宽度调整
扭转锁
产品类别
面屏
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订