咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套头部保护组合 Peltor? G500 型号 SET
套头部保护组合 Peltor? G500 型号 SET
商品编号
097871 SET
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套头部保护组合 Peltor? G500 型号 SET
商品编号:097871 SET
重量:587.0
尺寸_范围起始:54.0
尺寸_范围结束:62.0
镜片材料:聚碳酸酯
产品类别:头部防护装置支架

更多参数>>

应用
面部和听力防护装置,用于工业用途,例如研磨作业。

标准
EN 166 B(面罩)

供货范围
头部支架(编号 097872,规格尺寸 G500-GU)、透明面罩(编号 097873,规格尺寸 5F-11)、套头式听力防护耳罩 Optime I(编号 097753,规格尺寸 1)SNR = 26 dB。

技术说明
如果必须要对面部和听力进行保护,则始终需要使用头部支架,但无需头盔。聚碳酸酯透明面罩用于防护快速飞溅的颗粒(速度 120 m/s 以下)。头带配备颈部衬垫和棘轮系统,用于快速调节尺寸。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加