咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防撞帽 uvex u-cap sport 规格 LONG
商品编号
097849 LONG
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防撞帽 uvex u-cap sport 规格 LONG
商品编号:097849 LONG
颜色:黑色
尺寸_范围起始:55.0
尺寸_范围结束:59.0
标准:EN 812
帽檐长度:70.0
后头部的深冲壳:是
产品类别:棒球帽

更多参数>>

提示
其它规格可按需提供。

标准
EN 812

技术说明
uvex u-cap 系列防撞帽,配以符合人体工程学的内胆,确保了最高的灵活性以及使用舒适性。通过延伸的塑料内胆提供后脑防护。
uvex u-cap sport 采用时尚的棒球帽设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加