咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带卡片位的防撞帽 HardCap Aerolite 型号 MICRO
商品编号
097842 MICRO
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带卡片位的防撞帽 HardCap Aerolite 型号 MICRO
商品编号:097842 MICRO
颜色:海军蓝
尺寸_范围起始:53.0
尺寸_范围结束:63.0
帽檐长度:25.0
后头部的深冲壳:否
产品类别:棒球帽

更多参数>>

提示
可以根据要求在鸭舌帽上设计您的图标!

标准
EN 812

技术说明
采用棒球帽设计的 HardCap Aerolite® 防撞帽由轻质材料(膨胀型聚丙烯)搭配坚固耐用的 HDPE 内胆制成。防水帽侧面的通风网确保极佳的透气性。此外,侧面反光条提供额外的可视性。帽子内集成的防汗带进一步改善舒适度。防汗带和衬底材料均覆有 Polygiene® 涂层,可防止异味形成。尽管帽子具有重量轻(不足 135g)的特点,但这不会影响性能和安全性。弹性调节带比其他帽子更低,因而佩戴更加稳固。
HardCap Aerolite® 的这种款式在正面上另外还具有一个卡片位。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加