咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 uvex pronamic alpine MIPS 颜色 YELLOW
商品编号
097839 YELLOW
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防护头盔 uvex pronamic alpine MIPS 颜色 YELLOW
商品编号:097839 YELLOW
颜色:黄色
重量:490.0
尺寸_范围起始:53.0
尺寸_范围结束:63.0
制造商名称:pronamic alpine MIPS hi-viz 黄色
头盔外壳材料:ABS
标准:DIN EN 397 | DIN EN 12492
宽度调整:扭转锁
头盔特点:防护性能高达 -30 °C | 防护液态金属喷溅 | 防护侧面变形
产品类别:防护头盔

更多参数>>

应用
保养,脚手架,维护技术,装配,登高和救援工作。

提示
标配供货范围包括符合 EN 12492 的叉形帽带(产品编号 9790351),符合 EN 397 的帽带(产品编号 9790021)可作为配件单独提供。

标准
DIN EN 12492

技术说明
这款运动型多功能头盔将工业防护头盔需求和登山头盔性能相结合。Pronamic 代表着出色防护 (protection) 和动态性能 (dynamic)。通过橡胶滚轮舒适调整宽度。逐级调节内部装备以实现充分贴合。头盔侧面设计大尺寸通风口。针对头盔附件的丰富固定元件,例如面部防护、护目镜和帽灯。轻质耐用的 ABS 头盔壳体。耐低温达 -30°C
  • 4 点式安全带
  • 30 mm Euro-Slot 支座
  • PU 防汗带
  • 下拉式颈部遮挡部件
  • 带回转锁

采用集成 MIPS 技术。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加