商品详情
- 商品名称:防护头盔 uvex pronamic alpine 颜色 ORANGE
- 商品编号:097837 ORANGE
- 颜色:橙色
- 重量:490.0
- 尺寸_范围起始:53.0
- 尺寸_范围结束:63.0
- 制造商名称:pronamic alpine hi-viz 橙色
- 头盔外壳材料:ABS
- 标准:DIN EN 397 | DIN EN 12492
- 宽度调整:扭转锁
- 头盔特点:防护性能高达 -30 °C | 防护液态金属喷溅 | 防护侧面变形
- 产品类别:防护头盔
更多参数>>
应用
保养,脚手架,维护技术,装配,登高和救援工作。
提示
标配供货范围包括符合 EN 12492 的叉形帽带(产品编号 9790351),符合 EN 397 的帽带(产品编号 9790021)可作为配件单独提供。
标准
DIN EN 12492
技术说明
这款运动型
多功能头盔将工业防护头盔需求和登山头盔性能相结合。Pronamic 代表着出色防护 (
protection) 和动态性能 (dy
namic)。通过橡胶滚轮舒适调整宽度。逐级调节内部装备以实现充分贴合。头盔侧面设计大尺寸通风口。针对头盔附件的丰富固定元件,例如面部防护、护目镜和帽灯。轻质耐用的 ABS 头盔壳体。耐低温
达 -30°C。
- 4 点式安全带
- 30 mm Euro-Slot 支座
- PU 防汗带
- 下拉式颈部遮挡部件
- 带回转锁