咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
透明面罩 ArcShield 镜片材料 CL2-6
商品编号
097836 CL2-6
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:透明面罩 ArcShield 镜片材料 CL2-6
商品编号:097836 CL2-6
镜片材料:聚碳酸酯
镜片色调:灰色
紫外线防护:标准
镜片标识:2C-1.2 SH 1 B8203
产品类别:面屏

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170;GSET29:2011 和 ANSI

适用于
防护头盔,编号 097807

技术说明
ATVP 保护级别 6 cal/cm3

技术说明
防护级别为 2 的电弧闪光面罩,带有黑色下颌保护。通过有色玻璃片改善颜色识别。用于电气安装作业或存在电弧闪光危险的供能设施(ATVP 保护级别 14 cal/cm3)。此面罩具有头盔支架,可以通过转接头(编号 097831)安装到电工安全头盔上。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加