咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 G3000安全帽 颜色 BLUE
商品编号
097815 BLUE
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防护头盔 G3000安全帽 颜色 BLUE
商品编号:097815 BLUE
内部和外部不会蒙雾:是
抗熔融金属飞溅物(MM):是
颜色:蓝色
重量:310.0
尺寸_范围起始:53.0
尺寸_范围结束:62.0
耐寒性:至 -30
头盔外壳材料:ABS
标准:DIN EN 397
用于更换提示的紫外线传感器:是
宽度调整:可调节头带
能够翻转 180°:是

更多参数>>

应用
工业、建筑业、林业

备件
编号 097825 标准擦汗条。编号 097826 皮革擦汗条。

规格
耐低温至 −30 °C 并防护液态金属喷溅物(MM)

标准
DIN EN 397

适用于
听力保护耳罩,编号 097753;097756

技术说明
防护头盔由耐紫外线的 ABS 制成。一旦头盔因强紫外线辐射而变脆并需要更换,内置的紫外线传感器会发出提示。内饰可旋转 180 度,以便能将护罩佩戴在颈部(有利于在狭窄空间内工作)。头盔顶壳的通风性良好。耐低温至 −30 °C 并防护液态金属喷溅物(MM)。
  • 4 点式织布支撑,高度可调
  • 30 mm Euro-Slot 插槽
  • 塑料防汗带
  • 直型
  • 带锁紧钮

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加