咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
整体硬质合金铰刀 HPC 通孔
商品编号
164362
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

同类其他品牌

最近浏览

清空
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:整体硬质合金铰刀 HPC 通孔
商品编号:164362

技术说明

适合数控加工,符合 DIN 212 标准,直柄。刀柄直径 ⌀ 与标准夹头适配。特别适合液压夹头高精度筒夹。具有高同心度加工可靠性。无需购买专用夹头。带内冷孔,适用 HPC 绞刀,可降低加工成本。
铰刀制造公差:
整数和直径 0.5:H7,按照 DIN 1420 标准
1/100 尺寸,直径 3.97 − 12.03:+0.004/0
带短刃和左螺旋线。
应用

用于通孔HPC-/HSC 铰孔加工。

技术参数
标准
工厂标准
涂层
TiAlN
刀柄
DIN 6535 HA h6
适用的钻孔类型
针对通孔
切削加工策略
HPC
刀具材料
整体硬质合金
内冷式
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
GGG
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
湿,最小
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
湿,最大
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加