咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
防护头盔 BOP ENERGY 3000 颜色 RED
商品编号
097807 RED
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:防护头盔 BOP ENERGY 3000 颜色 RED
商品编号:097807 RED
重量:475.0
尺寸_范围起始:53.0
尺寸_范围结束:61.0
头盔外壳材料:UP-GF 玻璃纤维聚酯材料
标准:DIN EN 397 | DIN EN 50365
镜片涂层:具有化学品耐抗性
宽度调整:扭转锁
头盔特点:防护性能高达 150 °C | 电绝缘 | 防护性能高达 -30 °C | 防护侧面变形 | 防护液态金属喷溅
产品类别:防护头盔

更多参数>>

应用
能源供应行业、强电企业、铁路公司、高温车间、化学工业、电工作业。

规格
防止液态金属喷溅物(MM)和横向变形(LD)。耐低温至 −30 °C,耐高温至 150 °C。

标准
DIN EN 397;DIN EN 50365

适用于
防电弧面罩(编号 097836)可通过 MFA 多功能转接头(编号 097831)连接。

技术说明
由玻璃纤维聚酯制成的高品质热塑头盔适用于带电作业或在带电部件附近工作,耐受高达 AC 1000 V(或 DC 1500 V)电压。这款头盔即使在高温下也不会变形,而且防电弧。防止液态金属喷溅物(MM)和横向变形(LD)。耐低温至 −30 °C,耐高温至 150 °C。
  • 6 点式安全带,高度可调
  • 无支座
  • 天然皮革吸汗巾
  • 直型
  • 带回转锁

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加