咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
噪声级自适应式套头式听力防护耳罩
商品编号
097769 IND
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:噪声级自适应式套头式听力防护耳罩
商品编号:097769 IND
所含电池数量:2.0
电池类型:Micro, AAA
工作时间:50
供电:电池驱动
制造商名称:ImpactPRO
标准:EN 352-4
SNR 值(降噪值):30
重量:372.0
系列:Howard Leight™ Impact®
所含电池/蓄电池的产品编号:081556 LR3
产品类别:外套式听力防护器

更多参数>>

提示
配套用于 VeriShield 100 D 系列的卫生套装参见编号 097761。

标准
EN 352-4

供货范围
带 2 节 AAA 电池,编号 081556 规格尺寸 LR3。

技术说明
头戴式耳罩配有性能强大的电子元件,在所有频率范围内均具有高衰减。两个立体声麦克风可放大环境噪音,并可靠地阻隔 82 dB 以上的有害噪音。音量调节器和用于 MP3 播放器及智能手机的连接接口(集听力保护和耳机于一体,无通话功能)。SNR = 30 dB(H = 33 dB,M = 27 dB,L = 20 dB)。
兼具听力保护装置和耳机功能。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加