咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
头戴式耳罩 Peltor? X 系列 型号 X1
商品编号
097755 X1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:头戴式耳罩 Peltor? X 系列 型号 X1
商品编号:097755 X1
制造商名称:X1
SNR 值(降噪值):27
系列:Peltor™ X 系列
产品类别:外套式听力防护器

更多参数>>

提示
卫生套件应要求提供。

技术说明
重量较轻的窄型耳塞。SNR = 27 dB(H = 32 dB,M = 24 dB,L = 16 dB)。

技术说明
3M™ Peltor™ X 系列套头式听力防护耳罩能可靠的噪音防护,具有符合人体工程学、美学、现代设计和长寿命的特点。套头式听力防护耳罩虽然结构纤巧,但能提供最大的隔音效果。采用轻质、双壳设计的耳罩具有非常高的佩戴舒适性。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加