商品详情
- 商品名称:头戴式耳罩 Peltor? Optime? 头盔规格 型号 3
- 商品编号:097753 3
- SNR 值(降噪值):34
- 系列:Peltor™ Optime™
- 产品类别:外套式听力防护器
更多参数>>
提示
合适的头盔参见编号 097815(3M),编号 097802(Schuberth)。卫生套件应要求提供。
技术说明
套头式听力保护装置重量轻,佩戴舒适,并且能够方便地与其它防护设备组合使用。舒适的密封圈由凝胶和泡沫混合物制成,确保最佳密封和良好的佩戴舒适性,即便长期使用也是如此。
Peltor™ Optime™ 系列的头盔设计与带头箍的设计具备相同的耳罩特性。可利用很少手柄固定在带有 30 mm Euro-Slot 支座的头盔上。
技术说明
SNR = 34 dB(H = 40 dB,M = 32 dB,L = 22 dB)。