咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞xact-fit multi S
商品编号
097680 50S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞xact-fit multi S
商品编号:097680 50S
内容:50
耳塞材料:TPE
SNR 值(降噪值):26
系列:uvex xact-fit
产品类别:可重复使用式听力保护耳塞

更多参数>>

供货范围
包括耳塞盒。

技术说明
独特椭圆形耳塞的创新设计加之预成型的握柄,可达到出色的装入和取出效果。由于避免接触堵头,使用卫生。随后可以轻松清洗。即使较长时间佩戴,通过减小压紧力仍可实现理想的佩戴舒适度。两种规格使耳塞适合大多数耳道。SNR = 26dB(H = 26dB;M = 24dB;L = 22dB)

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加