商品详情
- 商品名称:听力保护耳塞xact-fit multi M/L
- 商品编号:097680 50ML
- 内容:50
- 耳塞材料:TPE
- SNR 值(降噪值):26
- 系列:uvex xact-fit
- 产品类别:可重复使用式听力保护耳塞
更多参数>>
供货范围
包括耳塞盒。
技术说明
独特椭圆形耳塞的创新设计加之预成型的握柄,可达到出色的装入和取出效果。由于避免接触堵头,使用卫生。随后可以轻松清洗。即使较长时间佩戴,通过减小压紧力仍可实现理想的佩戴舒适度。两种规格使耳塞适合大多数耳道。SNR = 26dB(H = 26dB;M = 24dB;L = 22dB)