商品详情
- 商品名称:听力保护耳塞套装,50 对 FUSION 成对提供 / 规格尺寸 50M
- 商品编号:097630 50M
- 制造商名称:Fusion
- 内容:50
- 耳塞材料:TPE
- SNR 值(降噪值):33
- 系列:FUSION®
- 产品类别:可重复使用式听力保护耳塞
更多参数>>
供货范围
配套提供肾形存放盒。
成对包装。
技术说明
这款采用创新的双组分设计的耳塞将固定式小柄和柔软的热塑性 SoftFlange 弹性条组合在一起。SNR = 33 dB(H = 32 dB,M = 30 dB,L = 28 dB)。