咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装,50 对 FUSION 成对提供 / 规格尺寸 50S
商品编号
097630 50S
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装,50 对 FUSION 成对提供 / 规格尺寸 50S
商品编号:097630 50S
制造商名称:Fusion
内容:50
耳塞材料:TPE
SNR 值(降噪值):33
系列:FUSION®
产品类别:可重复使用式听力保护耳塞

更多参数>>

供货范围
配套提供肾形存放盒。
成对包装。

技术说明
这款采用创新的双组分设计的耳塞将固定式小柄和柔软的热塑性 SoftFlange 弹性条组合在一起。SNR = 33 dB(H = 32 dB,M = 30 dB,L = 28 dB)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加