咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装,50 副 uvex xact-fit planet 规格 50
商品编号
097613 50
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装,50 副 uvex xact-fit planet 规格 50
商品编号:097613 50
内容:50
耳塞材料:聚氨酯
SNR 值(降噪值):26
系列:uvex xact-fit
产品类别:一次性听力保护耳塞

更多参数>>

技术说明
造型符合人体工学的听力保护耳塞,带长度可调的挂线,可自动匹配耳道,分为左侧和右侧。压力极小,因而可以长时间佩戴。佩戴耳塞时无需特意转动,戴着手套也能佩戴。拇指凹槽由 100% 再生材料制成,包装由再生纸板制成。SNR = 26 dB (H = 28 dB, M = 23 dB, L = 20 dB)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加