咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装 uvex hi-com 型号 200
商品编号
097324 200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装 uvex hi-com 型号 200
商品编号:097324 200
内容:200
耳塞材料:聚氨酯
SNR 值(降噪值):26
包装:成对
系列:uvex hi-com
产品类别:一次性听力保护耳塞

更多参数>>

技术说明
凹口在耳膜方向上形成更大的表面积,从而形成声音更柔和、吸收效果更好的反射表面。这可减少内耳噪音。低消声值通过良好的语音感知和警告信号改善通信。SNR 26 dB(H = 30 dB、M = 23 dB、L = 18 dB)。

技术说明
分发盒内含 200 副,用 PE 包装袋成对卫生包装。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加