咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
听力保护耳塞套装 3M? 1100 型号 R500
商品编号
097313 R500
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:听力保护耳塞套装 3M? 1100 型号 R500
商品编号:097313 R500
内容:500
耳塞材料:聚氨酯
SNR 值(降噪值):35
包装:散装
系列:3M™ 1100
产品类别:一次性听力保护耳塞

更多参数>>

技术说明
听力保护耳塞 3M™ 1100 由软质防过敏聚氨酯泡沫制成,锥形设计确保佩戴舒适度高。表面光滑防污。SNR = 35 dB(H = 33 dB,M = 33 dB,L = 31 dB)。

技术说明
补充包,内含 500 对,适用于 One-Touch-Pro™ 耳塞投放器。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加