咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
过滤逃生面罩 Parat 4700 型号 SOFT
过滤逃生面罩 Parat 4700 型号 SOFT
商品编号
097296 SOFT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:过滤逃生面罩 Parat 4700 型号 SOFT
商品编号:097296 SOFT
重量:675.0
制造商名称:4720
运输包装:软包装
产品类别:呼吸防护头套

更多参数>>

标准
EN 58647-7(过滤器:EN 14387:2004)

技术说明
可靠的逃生面罩采用引人注目的信号色,在突然出现颗粒和气体危险时可提供至少 15 分钟的防有毒工业气体、蒸汽和颗粒保护。大面积的防雾观察玻璃保证逃生时拥有清晰的视野和良好的定向。柔性颈箍和弹性内带保证在紧急状态下也能快速而可靠地戴上。保持期为 16 年总使用寿命(以 8 年后更换过滤器为前提)。过滤器等级:ABEK P3。

技术说明
软包装呼吸防护头套,便于随身携带。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加