咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
多气体测量仪套装 X-am 2800 型号 2800SET
多气体测量仪套装 X-am 2800 型号 2800SET
商品编号
097217 2800SET
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:多气体测量仪套装 X-am 2800 型号 2800SET
商品编号:097217 2800SET
蓄电池种类:镍金属水合物
宽度:48.0
供电:蓄电池驱动
重量_范围起始:220.0
重量_范围结束:250.0
高度:130.0
IP 保护等级:IP 68
深度:44.0
设备特性:适合防爆区域
系列:X-am?
所含充电电池数量:1
产品类别:多气体测量仪

更多参数>>

提示
供货时,传感器均已安装在主设备上。
出于安全技术方面的原因,气体测量设备不接受退货。

供货范围
1 x 主设备 X-am® 2800 包括:
  • 镍氢电池(工作时间 12h)和充电站
  • 用于甲烷(爆炸危险)的 EX 传感器,抗冲击;测量范围:0-100% UEG。
  • 用于氧气的 O2 传感器;测量范围:0 - 25 Vol.-%。
  • 用于低浓度一氧化碳的 CO 传感器;测量范围:0 - 2000 ppm。
  • 用于低浓度硫化氢的 H2S 传感器;测量范围:0 - 200 ppm。

技术说明
Dräger X-am® 2800 多气体测量仪套装,包括四个集成传感器,可同时测量爆炸性气体和蒸汽、氧气、一氧化碳和硫化氢。测量仪采用可靠的测量工具、长寿命传感系统,操纵方便,以确保高度安全性。传感器在供货时已安装在装置内。这款小巧轻便的测量仪佩戴舒适,而且凭借大尺寸按钮,佩戴手套也能轻松使用。显示屏清晰显示气体测量值、警报和时间等重要信息。通过 Dräger Gas Detection Connect 实现无线实时监控和队列管理。坚固设计,保证防尘、防水 (IP 68) 和防跌落(> 2 米)性能。三重报警:声音、视觉和振动。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加