咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
呼吸面罩套装 8800+ 系列 过滤器 P2V
呼吸面罩套装 8800+ 系列 过滤器 P2V
商品编号
097100 P2V
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:呼吸面罩套装 8800+ 系列 过滤器 P2V
商品编号:097100 P2V
制造商名称:8825+
内容:5
防护等级:FFP2,FFP2 R D
组套内含:5
面罩特性:环绕的密封唇 | 可调节头带 | 可多次使用
产品类别:颗粒物过滤面罩 FFP2

更多参数>>

提示
这款 FFP2 面罩过滤空气中至少 94% 的颗粒,从而能够抵御液态和固态气溶胶。呼吸防护面罩 FFP2。

技术说明
高级面罩系列 8800+ 采用混合型设计,确保最佳的三维脸部密封。通过柔性材料,面罩可与脸型个性化地匹配,并实现可靠的密封安装。面罩可通过特别宽的四点式固定带调节。3M™ 先进驻极体过滤介质在稳定的高过滤性能前提下确保呼吸顺畅。同时,空气从脸部以最佳方式排出。通过 3M™ Cool Flow™ 呼气阀门,让呼气热量和水分可以出色地逸出,从而也显著减轻了眼镜的起雾。可多次使用。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加