首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
劳动保护
眼部防护
听力防护装置
头部和面部防护
呼吸防护
手套
工作服
防护服
足部防护
安全吊带系统
护肤用品和急救用品
安全标牌
清洁用品
扩展产品种类
眼部防护
安全眼镜
视力矫正防护眼镜
全视野目镜
焊工眼镜
眼部防护配件
眼部防护配件
防雾布 型号 CLOTH
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
防雾布 型号 CLOTH
商品编号
096954 CLOTH
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
UNIVET
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
安全眼镜
视力矫正防护眼镜
全视野目镜
焊工眼镜
眼部防护配件
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Honeywell
uvex®
UNIVET
最近浏览
清空
防雾布 型号 CLOTH
¥81.76 元
起
Coverall WH18B 111 s 50PCS
¥0.00 元
起
女士 安全凉鞋 Carla S1 XB
¥1355.90 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:防雾布 型号 CLOTH
商品编号:096954 CLOTH
抗静电:否
独立包装:否
颜色:灰色
不含硅树脂:否
产品类别:眼镜清洁
更多参数>>
提示
建议在使用前清洁眼镜并将清洁布放在随附的袋中。
适用于
所有常见的有腿和全视野眼镜。防雾效果不受镜片涂层影响。
技术说明
超细纤维防雾清洁布
,可使用多达 200 次。清洁布将表面活性剂涂在镜片上,
防雾长达 6 到 8 小时。
规格尺寸:15×18 cm(长×宽)。
规格参数
抗静电
否
独立包装
否
颜色
灰色
不含硅树脂
否
产品类别
眼镜清洁
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订