咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套镜 5X7 镜片颜色 CLEAR
商品编号
096710 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:套镜 5X7 镜片颜色 CLEAR
商品编号:096710 CLEAR
USP1:5X7
规格:套镜
通风系统:否
可更换式镜片:否
镜片涂层:抗划痕
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:UV400
框架特性:眼镜腿衬垫 | 把手长度可以调节
框架标识:Mod.5X7 U EN166 FT U EN175 FT CE
镜片标识:2C-1.2 U 1 FTK
系列:5X7
产品类别:套镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
采用智能框架设计的轻便套镜,防止镜腿重叠。长度可调节的镜腿采用 SoftPad 技术。侧面镜片和眼眉护板保证完美的保护。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加