咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 506 UP 镜片色调 CLEAR
商品编号
096705 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 506 UP 镜片色调 CLEAR
商品编号:096705 CLEAR
USP1:506 UP
镜片涂层:防雾 | 防刮
镜片材料:聚碳酸酯
紫外线防护:标准
框架特性:把手长度可以调节 | 把手倾角可以调节 | 可调节鼻垫
框架标识:506U U 166 FT CE
镜片标识:2C-1.2 U 1 FTKN
系列:506 UP
产品类别:护目镜

更多参数>>

标准
EN 166;EN 170

技术说明
有腿眼镜配备全景镜片,得益于长度和倾斜度可调节的镜腿实现理想佩戴效果。柔软的镜腿末端和灵活的鼻托避免存在压迫感,紧密贴合,不易滑脱。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加