咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
舒适型防护眼镜 5X2 Essential 镜片色调 CLEAR
舒适型防护眼镜 5X2 Essential 镜片色调 CLEAR
商品编号
096703 CLEAR
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:舒适型防护眼镜 5X2 Essential 镜片色调 CLEAR
商品编号:096703 CLEAR
规格:套镜
通风系统:否
框架颜色:黑色
重量:43.0
标准:EN ISO 16321
可更换式镜片:否
镜片涂层:具有化学品耐抗性|抗划痕|防雾
镜片材料:聚碳酸酯
镜片色调:无色镜片
紫外线防护:标准
框架标识:16321 U DT
镜片标识:U UL1.2 DT

更多参数>>

优点
LeXXy
新材质镜框的优势

化学耐受性
耐受汽车油液、酒精、清洁液、食品成分、泳池和水疗化学品以及保健和美容产品。

高抗冲击性
与聚碳酸酯相当。

大范围充分适配
5X2 护目镜设计为可无缝适配任何眼镜框,无论轻薄或宽大。

我们的 5X2 OTG 提供与传统护目镜相当的防护等级,但可完全兼容您的矫正眼镜并提供出色的舒适性和安全性。

特征
  • 与任何矫正眼镜充分适配。
  • 镜腿采用橡胶连接或磨砂处理。
  • 镜腿末端采用橡胶材质。
  • 镜框采用新型材料。
  • 集成式侧护板。
  • 聚碳酸酯镜片。
  • 防刮擦且防雾。
  • 通过 ISO 16321 和 ANSI 认证。
  • UV385;UV400。

标准
EN ISO 16321

技术说明
结构紧凑、用途广泛、功能强大,这就是 5X2 Essential。
这款护目镜可以灵活适配任何镜架并提供扩大 15% 的视野,完全摆脱传统 OTG 型号的笨重感。坚固的 LeXXy 镜框凭借高抗冲击性和增强的化学耐受性让人印象深刻。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加